カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- 関西通信電線(8)
- 冨士電線(東京)(4)
- エレコム(3)
- StarTech.com(2)
- KTC(1)
- 日本製線(1)
- ユーボン(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「utp-c5e-w」の検索結果

RS Pro RJカプラ Cat5e UTP
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 19.6mm幅 = 23mm深さ = 32.5mmCat.5e EIA/TIA 5888.1. RS Pro Cat 5e RJ45パネル取り付けインラインジャックカプラ. RS Pro提供のCat5e RJ45スナップインパネル取り付けインラインUTPジャックカプラです。ABS UL-94V0ボディ及び金めっきコンタクト付き8P8C RJ-45ジャックを装備しています。このインラインCat 5e RJ45ジャックカプラには、14.9 mm (W) x 19 mm (H)のパネル切り抜きが必要です。パネルの厚さは最大2 mmまで対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応