41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 6 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 115 V ac寸法 = 2 x 6 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




1個
特価
13,410 税込14,751
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

RS Pro パネル取り付け BNC コネクタ - 絶縁バルクヘッドRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっき、テフロン絶縁などの高品質素材で製造されています。この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピン及びタブを備えています。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。取り付けるには、ロックワッシャとナットが付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 PTFE 絶縁体 ロックワッシャ及びナット はんだ終端電気仕様使用温度範囲: -40 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro 60 W 、 220 V → 240 V はんだステーションをご検討ください。RS 品番: (124-4132) 124-4132用途アンテナ接続 同軸ケーブル接続 RF ビデオシグナリング 通信 医療機器
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +60℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル、 1.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ C ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを USB タイプ C ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB C コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ C の最新コンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB C オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB CUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 0 → 60V dc出力電流 = 0 → 6A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 0 → 36V dc出力電流 = 0 → 10A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 0 → 18V dc出力電流 = 0 → 20A出力数 = 1タイプ = デジタル定格電力 = 360W供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V acメータ表示数 = 2出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0~18 V、0~20 A)、IPS-3610 (0~36 V、0~10 A)、IPS-606 (0~60 V、0~6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様定格電力 = 60W開回路電圧 = 21.78Vタイプ = 多結晶寸法 = 1450 x 315 x 3mm奥行き = 3mm長さ = 1.45m最高温度 = +80℃最低温度 = -40℃幅 = 315mm保護タイプ = ホットスポットメーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

仕様定格電力 = 10W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 70Ahピーク電力 = 60Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 397 x 280 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 397mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 280mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが70 Ahより大きい場合には、10 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 10 Wpソーラーパネルキットバルクパック. この10 Wpソーラーパネルキットは、トレーラーでの週末の旅行や、電気フェンスの給電、電動工具の充電などの低電力プロジェクトに最適です。このキットには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス、オフグリッドでの照明プロジェクト、そして週末のトレーラー及びボートでの使用に最適です。 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 消費電力が小さなプロジェクトや、ボートやトレーラーを使った週末旅行での使用に最適です。 この10 Wソーラーパネルキットは、電気フェンスの給電や小型電動工具の充電など、広範にわたる用途に使用できます。 10 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この10 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐブロッキングダイオードが装着されています。
1袋(5個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷


最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

最大流量 = 1500 → 2600ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 7 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 380 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 6mm。出力接続サイズ = 6mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ A ケーブル、 0.5 m RS Pro USB 3.1 タイプ C- タイプ A ケーブル製品をご紹介します。スマートフォン、タブレット、その他のデバイスを、 USB タイプ A ソケットを備えた最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス USB A コネクタを備え、 Durable なジャケットで最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、です スマートフォンやを接続する際の柔軟性を高めるのに最適です USB タイプ A を搭載した最新のコンピュータにタブレットを接続します ソケットを幅広い用途に使用できます データ転送速度が 10 Gbps で、充電出力が 20 V 3 A ( 60 W )となるように設計されているこのケーブルは、必要に応じて最適なパフォーマンスを実現するために電力を大幅に供給します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - USB A オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH, RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 7 W。出力スピード = 60 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 59 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = スパー形。寸法 = 27.9 (直径) x 92.1 mm。許容電流値 = 900 mA。長さ = 71mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。35 mmノイズ減衰スパーギアモータ - 950Dシリーズ. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 35 mmノイズ減衰スパーギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

最大流量 = 500 → 1000ml。供給電圧 = 6 → 12 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 340 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。IP等級 = IP45。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタです 給電 RS Pro USB Type C- イーサネットギガビットアダプタは、 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス用のコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メスイーサネット接続ポートとメス USB C 充電ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに、幅広い用途でイーサネット接続ソリューションを提供します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 Wake-on-LAN 及び「 Real Wow! 」をサポートしています ( Wake-on-LAN )テクノロジー 自動検出およびを使用した 10/100/1000 Mbps 帯域幅 ツイストペアクロスオーバー検出および自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部イーサネット又はワイヤレス接続に変換できます。その結果、ネットワーク接続に簡単にアクセスできないような環境であれば、どのような環境でも作業できる柔軟性が得られます。USB イーサネットアダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータ ラップトップとノートブック ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA 、 USB 、及び RJ54 ギガビット RS Pro USB Type C-VGA 、 USB 、 RJ54 ギガビットアダプタのご紹介です。 USB タイプ C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 DVI ビデオの最大解像度: 1080p @ 60 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 、 USB A 、及び USB C 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA と USB C 接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、すべてが Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が得られます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2048 x 1152 @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートしています MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 及び USB C 充電接続ポートを備え Durable ハウジングにすべて収納されていて、最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 4PDT 24 V 極性選択可能基板実装リレーは、旧式の Tyco / Axicom MT4 及び Siemens V23104 リレーに代わるソリューションです。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 4A接点材質 = 金めっきVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

仕様定格電圧:24 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
7日以内出荷

仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
600 税込660
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal case RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷