カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- PILZ(8)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- Phottix(フォティックス)(2)
- HydraForce(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- サンテック(1)
- 富士通(1)
- リオン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本アンテナ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 大和バルブ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「v98dc」の検索結果

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 98 Ncm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。DCモータータイプ = ブラシ付きギア。許容入力 = 12.8 W。出力スピード = 71 rpm。軸径 = 6mm。最大出力トルク = 98 Ncm。ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形。寸法 = 37 (直径) x 113.6 mm。許容電流値 = 1.6 A。長さ = 91.5mm。幅 = 37 (Dia.)mm。コアコンストラクション = 鉄心。。32 mmプラネットギアモータ - 942Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ 動作温度範囲: -10 → +60 ℃ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
RS PRO 電子ドアリリース
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 0.45A。奥行き(深さ) = 19 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 98 mm。電源電圧 = 24V dc。幅 = 28mm。。フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 30V ac/dc最大供給電圧 = 120V ac/dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 43.5mm寸法 = 43 x 43.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応