カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KSフィルター(3)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- 日本アンテナ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- audio-technica(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- KLAXON(1)
- MEAN WELL(1)
- MICRONEL(1)
- PILZ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- WERMA(1)
- Festo(1)
- Moflash(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v98dc」の検索結果

RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 42.5mm高さ = 33mm寸法 = 42.5 (Dia.) x 33mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
RS Pro 圧電ブザー 98dB パネルマウント
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 30V ac/dc最大供給電圧 = 120V ac/dcサウンドレベル = 98dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 43.5mm寸法 = 43 x 43.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタRoHS指令(10物質対応)対応