カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- azbil(旧:山武)(15)
- DAIKO(大光電機)(19)
- IDEC(和泉電気)(57)
- Igus(イグス)(23)
- ODELIC(オーデリック)(67)
- omron(オムロン)(33)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- SIEMENS(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- SMC(18)
- コイズミ照明(28)
- スバル(10)
- スマイル[家具](40)
- メディアカバーマーケット(56)
- 三菱電機(13)
- 下村工業(15)
- 盛光(28)
- 鶴賀電機(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「va24」の検索結果
特価
関連キーワード

ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
導電性 粘着テープ RS Pro幅 24mm x 長さ 36m
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
ローラーベアリング RS PRO 内径25mm レース幅24mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様内径 = 25mm外径 = 62mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 24mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径70mm レース幅24mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様内径 = 70mm外径 = 125mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 24mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径70mm レース幅24mm
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様内径 = 70mm外径 = 125mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 24mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径70mm レース幅24mm
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様内径 = 70mm外径 = 125mmローラーベアリングタイプ = 円筒形レース幅 = 24mmボアタイプ = パラレルRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅24mm
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径65mm レース幅24mm
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷仕様内径 = 65mm外径 = 120mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅24mm
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷仕様内径 = 50mm外径 = 90mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径50mm レース幅24mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様内径 = 50mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング RS PRO 内径45mm レース幅24mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様内径 = 45mm外径 = 85mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24mmボアタイプ = テーパーRoHS指令(10物質対応)対応
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅24.25mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。仕様内径 = 35mm外径 = 72mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24.25mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 780kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 81.2kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 8000rpm疲労限度荷重 = 8.5kN
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径40mm レース幅24.75mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷このシリーズの製品番号は、 ISO355準拠で、数字1文字と英字2文字で構成されています。 数字は接触角を表しています。英字2文字は製品の径と幅をそれぞれ表しています。 これに、3桁の穴径d [mm]が続きます。 SKFのテーパーローラーベアリングの製品名は、基本的に文字Tで始まり、たとえばT2ED 045のようになります。仕様内径 = 40mm外径 = 80mmローラーベアリングタイプ = テーパーレース幅 = 24.75mmボアタイプ = テーパー静定格荷重 = 86.5kNケージ材質 = 鋼行数 = 1動定格荷重 = 91.6kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 7000rpm疲労限度荷重 = 9.8kN
エアソレノイドバルブ RS PRO
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:24V ac
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷仕様二次定格電圧 = 24V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重さ = 140g取付タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済みRoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら