カテゴリ
- 作業工具(21)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- SMC(484)
- PISCO(ピスコ)(181)
- YAMAHA(ヤマハ)(164)
- 三菱マテリアル(56)
- 伊東電機(53)
- Festo(34)
- 東栄管機(32)
- メディアカバーマーケット(25)
- エバオン(24)
- エスコ(22)
- スバル(21)
- OSG(オーエスジー)(19)
- 未来工業(18)
- 河村電器産業(18)
- ラムマウント(16)
- アウス(15)
- 第一機材(15)
- HSバルブ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vp 4」の検索結果

Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(1個)翌々日出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥2,798税込¥3,0781箱(1個)翌々日出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(1個)翌々日出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)翌々日出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,798税込¥3,0781箱(1個)翌々日出荷RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,498税込¥2,7481箱(1個)翌々日出荷RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 4mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 4mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS PRO 8
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥349税込¥3841個7日以内出荷RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥329税込¥3621個7日以内出荷RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥239税込¥2631個7日以内出荷RS Proドライバビットインチ六角断面. 適切なインチへの取り付けを可能にする、ノッチ付き六角シャフト断面(対辺1/4インチ)の高品質インチ x 50 mm超硬Pozidrivバイトーションビット。特長と利点 スクエアドライバ グレーの錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール 無心焼入れされた超硬ドライバビット仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥2,298税込¥2,5281箱(1個)7日以内出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥3,998税込¥4,3981箱(1個)7日以内出荷RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ3
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ3
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬Pozidrivねじビット. RS Pro超硬Pozidrivねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ1
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥6,398税込¥7,0381箱(1個)7日以内出荷RS Proダイヤモンドインパクトねじビット. RS Proダイヤモンドインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。ダイヤモンドコーティングによりビットがねじ頭に噛むため、舐めるリスクを低減できます。また、TiN CVDコーティングが完璧な摩耗保護として機能するため、硬いねじを使用する用途に最適です。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 衝撃 ダイヤモンド / TiN CVDコーティング 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PZ2
RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチ
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル . 特長 :. サンプリングレート:最大 1 GSa/s 各チャンネルの最大メモリ長:10M 7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s . ズームイン/再生・一時停止機能 X-Y モード表示 デジタル電圧計機能 データログ機能 . 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 研究室 教育機関 製品のテスト / 品質保証 サービス運営 / ポストセールスサポート 製品の開発 / デバッグ . よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 4オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch電源 = メインV/divRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オシロスコープ, 100MHz, ベンチ
RS PRO¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷受動プローブ、電源コード、ユーザーマニュアル、OpenWaveソフトウェア(無償ダウンロード)、USBとLabViewドライバ(無償ダウンロード ). RS Pro IDS-1000B シリーズ デジタルストレージオシロスコープ. RS Pro IDS-1000B シリーズデジタルストレージオシロスコープ( DSO )は、優れた機能を備えた汎用装置です。手頃な価格で提供します。VPO(Visual Persistence Oscilloscope)技術を搭載しています。これは、ハードウェアアクセラレーション用の高密度ICを使用して、取得したすべてのデータを波形画像に転送して表示します。256 色グラデーション表示機能で、変化の速いアナログ信号を測定しながら、波形の詳細をグラデーションで表示します。 メモリ長により、測定中の信号の詳細を明確に区別できます。FFT モードで得られる明確なスペクトル量は、スペクトルアナライザを使用した場合と同等です。ゼロキー機能により、以前の波形の位置や設定を復元することができます。トリガタイプには、エッジ、パルス、幅、ビデオ、 ALT 、 ラント、立ち上がり / 立ち下がり、イベント遅延、時間遅延、タイムアウト、 ロジック、 RS232 、 12C 、 SPI があります。これらのすべてがコンパクトなケース( 380 x 208 x 127.3 mm )に収められ、持ち運びと快適な使用が可能になります。 使用可能なオプション: ; 1233540 1233540 -50 MHz 、 4 チャネル ; 1233541 1233541 - 70 MHz 、 2 チャネル ; 1233542 1233542 -100 MHz 、 2 チャネル ; 1233543 1233543 -100 MHz 、 4 チャネル ; 1233544 1233544 -70 MHz 、 4 チャネル . 特長 :. サンプリングレート:最大 1 GSa/s 各チャンネルの最大メモリ長:10M 7インチ800 x 480 WVGA液晶ディスプレイ 波形性能を強化する256色グラデーション表示機能 1 Mpts FFT周波数ドメイン信号表示 水平時間、垂直電圧、トリガ用のゼロキー機能 コンパクトで革新的なデザイン、波形更新速度: 50,000 wfms/s . ズームイン/再生・一時停止機能 X-Y モード表示 デジタル電圧計機能 データログ機能 . 用途. デジタルオシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析によく使用される多機能な電子計測器です。DSOバージョンには、波形を保存して一定期間表示するためのメモリが搭載されています。オシロスコープは、さまざまな産業分野で使用されています。 研究室 教育機関 製品のテスト / 品質保証 サービス運営 / ポストセールスサポート 製品の開発 / デバッグ . よくある質問. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。仕様帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = ベンチインターフェース = USBサンプルレートランダム = 1 Gsps画面サイズ = 7インチレコード長 = 10M points/ch最大垂直軸感度 = 10V/divRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 90 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ1
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ1材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Pozidriv PZ2
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様ヘッドタイプ = Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PZ2材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 50 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
ストレート形締付け継手 RS PRO
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(1個)7日以内出荷RS PROチェックバルブ - ブッシュ. RS PRO CVPFシリーズのこれらの高品質のチェックバルブブッシュで方向制御を確保します。これらのオス-ねじ-メス-ねじブッシュは、逆方向の空気のバックフローを防止するように設計されています。これらは一般的に空圧エアフロー用途で使用され、低動作圧力条件下で完璧に動作することが信頼できます。 [特長] ・低圧用途 ・真空ラインの保護とメンテナンス ・入力及び出力空気圧制御 ・低動作圧力条件下の空圧用途に最適 [仕様] ・動作圧力範囲: 0~150 PSI / 0~9.9 Kgf/cm2 (0~990 KPa) ・負圧: -29.5インチHg / -750 mmHg ・動作温度範囲: 32 → 140 °F / 0 → 60℃用途・空圧低圧用途・ ・エアコンプレッサ・ ・エアライン仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応