仕様定格電力 = 10W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 70Ahピーク電力 = 60Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 397 x 280 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 397mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 280mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが70 Ahより大きい場合には、10 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 10 Wpソーラーパネルキットバルクパック. この10 Wpソーラーパネルキットは、トレーラーでの週末の旅行や、電気フェンスの給電、電動工具の充電などの低電力プロジェクトに最適です。このキットには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス、オフグリッドでの照明プロジェクト、そして週末のトレーラー及びボートでの使用に最適です。 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 消費電力が小さなプロジェクトや、ボートやトレーラーを使った週末旅行での使用に最適です。 この10 Wソーラーパネルキットは、電気フェンスの給電や小型電動工具の充電など、広範にわたる用途に使用できます。 10 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この10 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐブロッキングダイオードが装着されています。
1袋(5個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
1袋(5個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード