カテゴリ

  • 制御機器(446)
  • 機構部品(112)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(63)
  • 電気材料(34)
  • 物流用品(25)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(22)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 保管用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(640)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(785)
  • IKO(日本トムソン)(166)
  • Kawasaki(327)
  • KITO(キトー)(155)
  • NS(日進工具)(169)
  • SMC(1,756)
  • StarTech.com(149)
  • VISHAY(167)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(560)
  • エスコ(2,161)
  • コガネイ(966)
  • スズキ(250)
  • ノーブランド(249)
  • ホンダ(1,294)
  • 八幡ねじ(149)
  • 大阪魂(3,785)
  • 鶴見製作所(154)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(627)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x30」の検索結果

関連キーワード
841件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6082T6 Aluminium angle,30x30x3mmx1m,5pk RS PRO

    6082T6 Aluminium angle,30x30x3mmx1m,5pk

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 30mm高さ = 30mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)30×30色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.8W 9A 3.75V エリア:30 x 30 x 30mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.8W 9A 3.75V エリア:30 x 30 x 30mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 18.8W電流 Max = 9A最大電圧 = 3.75Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 5.6mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 28.7W 6A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 28.7W 6A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 28.7W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 6A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.5mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 4A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 18.7W 4A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 18.7W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.9mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 38.5W 8.5A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 38.5W 8.5A 8.6V エリア:30 x 30 x 30mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 38.5W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 8.5A最大電圧 = 8.6Vアクティブエリア = 30 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 3.3mmアクティブエリアの幅 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 10.6W 2.5A 7.62V エリア:15 x 30 x 30mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 10.6W 2.5A 7.62V エリア:15 x 30 x 30mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 10.6W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 2.5A最大電圧 = 7.62Vアクティブエリア = 15 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 4mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 30mm

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 30mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 35W 4A 15.4V エリア:30 x 30 x 34mm RS PRO

    RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 35W 4A 15.4V エリア:30 x 30 x 34mm

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様最大冷却能力 = 35W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 4A最大電圧 = 15.4Vアクティブエリア = 30 x 30 x 34mmアクティブエリアの長さ = 34アクティブエリアの厚さ = 3.6mmアクティブエリアの幅 = 30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm RS PRO

    RS Pro 容量センサ, PNP-NO 8 mm 50 x 30 x 7 mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様本体形状 = ブロック形出力タイプ = PNP-NO検出範囲 = 8 mm電源電圧 = 10 → 30 V dcターミナルタイプ = PVCケーブルIP評価 = IP67最大DC電圧 = 30V取付けスタイル = ケーブル長さ = 50mm幅 = 30mm深さ = 7mmスイッチング電流 = ≦ 200 mA最大使用温度 = +55℃プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 緑長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO, M6 x 30 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO, M6 x 30 黒

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 30ネジ径 = 38mmネジ長さ = 30mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 赤長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 30mm

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 30mm

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M3 x 30mm

    RS PRO
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 30mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm接着剤付き = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1袋(12個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1袋(12個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黒、青、緑、赤、白、黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 黄長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 赤長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 緑長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 30mm x 24mm RS PRO

    RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 30mm x 24mm

    RS PRO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
    仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 30mm高さ = 24mmプロファイル = GL1B長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具ケース ソフトレザー 230 x 155 x 30mm RS PRO

    RS PRO 工具ケース ソフトレザー 230 x 155 x 30mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    工具入れ袋には工具は付属していません。レザー、小型工具入れ袋. 高品質のソフトレザーで作成された袋で、電気保守エンジニアに最適です。ドライバ、プライヤ、カッターなどを固定するための伸縮性保持ループ(レイアウトは標準のPVC袋に類似)が付いています。
    仕様材質 = ソフトレザーボックスタイプ = 工具ケース長さ = 230mm幅 = 155mm高さ = 30mm寸法 = 230 x 155 x 30mmロックタイプ = ファスナー含まれているツール = なし
  • RS PRO ケース 電子機器用 40 x 63.5 x 30mm 銀 RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 40 x 63.5 x 30mm 銀

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    . 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
    仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 30mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 30mm

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 30mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 30mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 青長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm RS PRO

    RS PRO ケーブルリテーナー, 5mm x 30 mm 15mm

    RS PRO
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = 白長さ = 30mm幅 = 30 mm深さ = 15mm寸法 [L x W x D] = 30 x 30 x 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドボックス RS PRO 160 x 84 x 30mm RS PRO

    ハンドヘルドボックス RS PRO 160 x 84 x 30mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャです RS Pro のプラスチック製ハンドヘルドエンクロージャのご紹介です。 Durable and Versatile ハンドヘルドエンクロージャ製品で、基板(プリント回路基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。埃や水の侵入に対する保護を強化するために、 IP65 保護等級のガスケットも用意されています。RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは成形基板スタンドオフも備えており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。 特長と利点 ブラック又はグレーを用意しています ガスケット付きも用意されており、埃や水の侵入からの保護が強化されており、基本的なニーズは不要です 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) TOP ハーフは、メンブレン、ラベル又はシルクスクリーン用の滑らかなくぼみ領域があります M3 Philips セルフタッピングねじを使用して簡単に組み立て可能 さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなオプションがありますか? ガスケットなし: (1981364) 1981364 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 130 68 25 mm (1981365) 1981365 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 130 68 25 mm (1981368) 1981368 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケットなし)、 160 84 30 mm (1981369) 1981369 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(グレー)、 160 84 30 mm ガスケット付き( IP65 保護を提供): (1981362) 1981362 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981363) 1981363 RS Pro ハンドヘルドグレー仕上げエンクロージャ(ガスケット付き)、 130 68 25 mm (1981367) 1981367 RS Pro ハンドヘルドエンクロージャ(ガスケット付き)、 160 84 30 mm (1981366) 1981366 RS Pro ハンドヘルドグレーボックス(ガスケット付き)、 160 84 30 mm エンクロージャは防水ですか? ガスケット付きハンドヘルドエンクロージャは IP65 保護等級で、ほこりや水の侵入から保護され、屋内外での使用に適しています。ガスケットが付いていないエンクロージャは、埃や水の飛沫から十分に保護されます。屋内での使用に最適ですが、防水性はありません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 160 mm幅 = 84 mm高さ = 30 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 160 x 84 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応