カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • オフィス家具(19)
  • 作業工具(16)
  • 農業機械(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx52」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4ファイルユニット 2段 吉川国工業所

    A4ファイルユニット 2段

    吉川国工業所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目的別に収納システムを構築A4書類が縦にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。 リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。 半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。
    材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)色ホワイトサイズA4質量(g)1443寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×185引出し組合せ深型内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×327×65(1引出しあたり)
  • A4ファイルユニットR 2段 吉川国工業所

    A4ファイルユニットR 2段

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    目的別に収納システムを構築A4書類が横にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。 リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。 半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。
    材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール色ホワイトサイズA4質量(g)1577寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×277×185引出し組合せ浅型内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×250×65(1引出しあたり)
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) サンハヤト

    表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)

    サンハヤト
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
  • デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ コクヨ

    デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ

    コクヨ
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。 配線機能を考慮したデスクに向いています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
    縦幅(mm)596厚さ(mm)上敷き:1.7適合寸法(mm)天板:1000×700タイプ下敷きなし材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工加工非転写:あり(片面)色上敷き:透明繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    4日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム

    メトカル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(20mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(20mL)
    当日出荷から14日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)

    吸上げ式コンテナ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    3日以内出荷
    UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • クランプヘッド Minimo

    クランプヘッド

    Minimo
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    9日以内出荷
    自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
    用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
  • M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM5×20
  • 重力式カップ AIRREX(アネスト岩田)

    重力式カップ

    AIRREX(アネスト岩田)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)400塗料供給方式重力式接続口G1/4
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1

    メトカル
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • リーマ セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    当日出荷
    プレシマスタープラス(ヘッド交換式リーマ)用のヘッドです。
    材種RX2000
  • Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)

    Galaxy Tab S10 FE

    SAMSUNG(サムスン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
    仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB25 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB25

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB20

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • AT-GS980MX/52-Z7 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-GS980MX/52-Z7 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    ¥499,800税込¥549,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:48●最大ポート数:52●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:65W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):441mm●本体サイズ(D):323mm●本体重量:4800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4495-24
  • AT-GS980MX/52-Z5 レイヤー3スイッチ アライドテレシス

    AT-GS980MX/52-Z5 レイヤー3スイッチ

    アライドテレシス
    ¥449,800税込¥494,780
    1式
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー3スイッチ●標準ポート数:48●最大ポート数:52●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/10Gbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:65W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):441mm●本体サイズ(D):323mm●本体重量:4800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4495-23
  • 半導体グリーンレーザー光源 STC

    半導体グリーンレーザー光源

    STC
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    10日以内出荷から43日以内出荷
    Φ12タイプの小型です。パターン形状にスポット・ライン・クロス・サークルがあり、焦点調整は固定です。
    仕様投影距離:400mm固定質量(g)約20使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)精度光軸:±5°接続方式ツイストペアケーブル青/黒電源電圧(V)6.0~7.0波長(nm)520±10寿命10000時間/常温連続電流(mA)50max光出力1mW以下 CLASS2ケーブル長(mm)600先端サイズ(mm)Φ12×41使用湿度範囲(%RH)20~85(結露しないこと)
  • 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB16 SMC

    薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB16

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • CQ Series(CQ2B25) SMC

    CQ Series(CQ2B25)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CQS/CDQS-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12 SMC

    薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSB12

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-75DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-75DCM

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-75DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-75DCM

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-50DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-50DM

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-70DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-70DM

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)70ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-40DM

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-35DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-35DM

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)35ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-75DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-75DM

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-60DM

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)60ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DM

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)55ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-40DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-40DM

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-60DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-60DM

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)60ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50DM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50DM

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵