カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 共立電子産業(1)
  • GB[制御機器](4)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • グリーンクロス(28)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • SMC(19)
  • エスコ(19)
  • CONTEC(コンテック)(18)
  • コンテック(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • HARLEY-DAVIDSON(9)
  • オークラ輸送機(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • EDWARDS(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • Simport(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
1,998税込2,198
1箱(1個)
翌々日出荷
RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
3,500税込3,850
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro Torx不正操作防止ねじビット. RS Pro Torx不正操作防止ねじビットは、許可を得てない人物のねじの脱着を防止する安全プロファイルビットです。標準Torxプロファイルに準じていますが、工具に特別なボア穴が開いており、ねじ頭側に追加されたピンと適合するようになっています。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO電動工具スターソケットビット. 信頼性の高いRS PROブランドのこのTorxドライバビットは、1/2インチ六角ドライブビットを備え、互換性のある電動ドリルやドライバと併用するように設計されています。 さまざまなサイズが用意されています。 ; 769-080 769-080 電動工具Torxドライブビット、T10 x 70 mm ; 769-096 769-096 電動工具Torxドライブビット、T15 x 70 mm ; 769-103 769-103 電動工具Torxドライブビット、T20 x 70 mm ; 769-119 769-119 電動工具Torxドライブビット、T25 x 70 mm ; 769-125 769-125 電動工具Torxドライブビット、T27 x 70 mm ; 769-131 769-131 電動工具Torxドライブビット、T30 x 70 mm ; 769-147 769-147 電動工具Torxドライブビット、T40 x 70 mm 特長と利点 DIN3126-E6-3規格に準拠した1/2インチ六角ドライバドライブビット スターソケットねじと併用 クロムモリブデンバナジウム鋼 サンドブラスト仕上げ 用途 電動ドライバは、作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。ドライバーを必要とする状況や職業は数多くあり、ほとんどの場合、手動ドライバよりも電動ドライバの方が時間と労力を節約できます。Torxドライバは、スタードライバやスタースクリュドライバとして知られ、一般的にプロの職人やエンジニア、リフォームなどに使用されます。 機械・工業生産 電子機器 家庭用ゲーム機(Xbox/PlayStation)の分解 木工 / 大工 TORXヘッドねじの利点は. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼全体長さ = 70 mmドライブサイズ = 1/4インチ
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
3,198税込3,518
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = T30
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
RS PRO ドライバビット Torx T30 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T30RS PRO
4,398税込4,838
1箱(1個)
7日以内出荷
RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T30
ezt300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ezt300