カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,090)
  • MAZDA(マツダ)(197)
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • ナベヤ(64)
  • ParkerTAIYO(56)
  • ケルヒャー(53)
  • コノエ(49)
  • セイキ製作所(38)
  • 浅香工業(37)
  • 扶桑精機(35)
  • 千吉(33)
  • ノーブランド(28)
  • アサ電子工業(28)
  • アーム[作業工具](24)
  • 大西測定工具(22)
  • KITACO(22)
  • THECUT(21)
  • セフティー3(19)
  • TRUSCO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50C」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 24kΩ, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 24kΩ, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 24kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±0.5%釜屋電機
1,198税込1,318
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +50ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
50cm 鍋特集