カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(136)
  • ホンダ(65)
  • トヨタ(19)
  • ダイハツ(17)
  • コノエ(16)
  • VISHAY(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • NSK(日本精工)(10)
  • CKD(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ノーブランド(7)
  • Festo(7)
  • 岡崎精工(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • 長谷川工業(5)
  • LION (ライオン事務器)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2010」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入 釜屋電機

    抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入

    釜屋電機
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)。2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
    仕様●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-93
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 3.3kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 47kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃寸法 = 1 x 0.35 x 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 4.7kΩ, 素子数:4

    釜屋電機
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 10Ω, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 10Ω, 素子数:4

    釜屋電機
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4 釜屋電機

    Kamaya ネットワーク抵抗器, 22Ω, 素子数:4

    釜屋電機
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応