カテゴリ
- 制御機器(361)
- 農業機械(146)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 自動車純正部品(34)
- 自動車補修部品(22)
- トラック純正部品(22)
- 安全用品(16)
- 家電(16)
- 測定用品(15)
- メカニカル部品(10)
- 安全保護具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 防災用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク純正部品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- BOURNS(22)
- EPCOS(21)
- Festo(10)
- KEMET(69)
- MH CONNECTORS(16)
- Murata Power Solutions(15)
- Nikon(ニコン)(10)
- onsemi(8)
- Roxburgh EMC(16)
- RS PRO(58)
- SCHAFFNER(32)
- SMC(31)
- TOKIN(20)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- エスコ(6)
- ニッサン(27)
- 三菱ふそう(22)
- 日本ケミコン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7479アズワン品番65-8014-16
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540アズワン品番65-7979-71
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2Lシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437アズワン品番65-7996-69
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517アズワン品番65-7995-39
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2Lシリーズ
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7522アズワン品番65-8009-67
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7455アズワン品番65-7986-45
ハエ取りリボン 5本入
(22件のレビュー)¥259税込¥2851パック(5本)当日出荷薬剤を使わず捕虫、安全・安心 強力な粘着力でハエをしっかりと捕えます。 付いているピンで天井に固定できます。 薬剤不使用・無臭だから殺虫剤をためらう場所でも安心して使用できます。用途ハエ・飛翔害虫成分石油系潤滑油、ワックス・樹脂成分、高分子系粘着剤長さ(mm)800幅(mm)40質量(g)65香り無臭適合害虫ハエ・飛翔害虫
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
トイレ一歩前へ標識 縦アルミ複合板
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷トイレ一歩前へ標識は、トイレを奇麗にご使用していただくように注意を促す標識です。シンプルでわかりやすいデザインで、文字やイラストもしっかりと目をひきます。同デザインで縦と横の仕様があり場所に合わせてお選びいただけます。用途環境美化や注意喚起に。厚さ(mm)3色白取付裏面両面テープ貼縦(mm)150横(mm)150表示内容もう一歩前へご協力お願いします
マイクスタンド変換ネジ
KC(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
水引アレンジゴムタッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,598~税込¥1,758~1袋(6個)ほか当日出荷から7日以内出荷水引飾りの豪華なギフトが簡単に作れるゴムタッグです。忙しい時でも手軽に、ワンランク上のギフトが完成します。材質紙、ナイロン
カメラスタンド変換ネジ
KC(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
マイクホルダーアダプター
KC(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチタイプ3/8"-5/8"
マグネットハンド(アンテナタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
マルチ変換アダプタ
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
集音器
オーム電機(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
Mini DP to DVI 変換アダプタ
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Mini DPからDVI の変換が可能です。用途プロジェクターやゲームなどに寸法(mm)250×45×15質量(g)30機能(最大解析度)1920x1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI
ベースパーツ
ラムマウント(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
MH‐381A4B用オプション
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥439税込¥4831個当日出荷モトローラ製の小型イヤホンマイクJSPRN0001/JSPRN0002/MH-381A4B対応した取替え用イヤースポンジ(パッド)です。用途MH‐381A4B用イヤーパッド仕様MH‐381A4B用イヤーパッドトラスコ品番124-5796
ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN 詰替え用袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1.2kg)当日出荷グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。 トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。 環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。 手肌をやさしく洗う中性タイプです。 レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れにトラスコ品番115-6459種別化粧品(薬機法)質量(kg)1.2色(洗剤)クリーム規格PRTR法非該当香りレモングラス繰り返し・詰め替え対応
プリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ
エレコム¥899~税込¥989~1パック(100枚)ほか当日出荷にじまずクリアな印字表現が可能なビジネス用マット紙です。 用紙にインク受理剤が含まれているため、にじまないクリアな印刷が可能です。 画像入りの会議資料や図面等の大量印刷に最適です。 インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でご使用頂けます。 優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。 厚さ0.105mmの薄手タイプの片面印刷用紙です。色ホワイト白色度(%)0.92用紙マット紙 (ビジネス用 薄手 片面)紙厚(mm)0.105坪量(g/m2)70用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
アンプル培地
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(50枚)当日出荷から4日以内出荷2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。保管環境冷蔵
インクジェット用紙 マット紙MH 厚手
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881パック(50枚)当日出荷インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷厚さ(mm)0.21寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)85紙質マット紙坪量(g/m2)173印刷方式片面入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク染料・顔料
ステンレスヘッダー架台壁付S
TBC(タブチ)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ヘッダーを床や壁に支持、固定します。トラスコ品番812-7792材質ステンレス質量(g)77寸法L(mm)80寸法H(mm)70寸法W(mm)25
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1881材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂品名防災面本体レンズ色クリアフレーム色ブラック寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2替レンズBM-HAC-SP装着方法ヘルメット取付
ステンレスヘッダー架台壁付L
TBC(タブチ)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ヘッダーを床や壁に支持、固定します。トラスコ品番812-7791材質ステンレス質量(g)59寸法L(mm)115寸法H(mm)70寸法W(mm)25
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら