絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

nexperia

nexperiaのページです。nexperiaは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在303件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 5.1V

    nexperia
    159税込175
    1リール(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 3.3V

    nexperia
    259税込285
    1リール(15個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    339税込373
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.4mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    379税込417
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード 3V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 3V

    nexperia
    569税込626
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード 16V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 16V

    nexperia
    799税込879
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 9.1V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
  • Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    319税込351
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.6mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia PNP トランジスタ nexperia

    Nexperia PNP トランジスタ

    nexperia
    299税込329
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    309税込340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -2.5mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 95Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    nexperia
    729税込802
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングル nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様最大順方向電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール最大逆電圧 = 125Vパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.04 x 1.6 x 1.6mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP nexperia

    IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP

    nexperia
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ
    仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
  • Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET

    nexperia
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN 抵抗内蔵トランジスタ

    nexperia
    589税込648
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ nexperia

    Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ

    nexperia
    1,498税込1,648
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP ツェナーダイオード nexperia

    NXP ツェナーダイオード

    nexperia
    209税込230
    1リール(15個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP 74 AHCTシリーズ インバータ nexperia

    NXP 74 AHCTシリーズ インバータ

    nexperia
    569税込626
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia デュアル ダイオード nexperia

    Nexperia デュアル ダイオード

    nexperia
    219税込241
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード 27V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 27V

    nexperia
    889税込978
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88 nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88

    nexperia
    319税込351
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = トランシーバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 31.8ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74A nexperia

    NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74A

    nexperia
    799税込879
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    nexperia
    159税込175
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    339税込373
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    329税込362
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 700nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
  • Nexperia NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    799税込879
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 450 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34 nexperia

    Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34

    nexperia
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    449税込494
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.5 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    959税込1,055
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流 = 250mA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード, 36V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 36V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    nexperia
    919税込1,011
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperia

    NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    nexperia
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    719税込791
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +125 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 60V, 2-Pin SOD-323F nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 60V, 2-Pin SOD-323F

    nexperia
    669税込736
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323Fダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 640mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    599税込659
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応