カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- 東芝(33)
- ON SEMICONDUCTOR(15)
- DiodesZetex(13)
- Texas Instruments(11)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- STMicro(2)
- ELPA(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NXP(1)
- NAKANO(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「74hc」の検索結果
特価

NXP シフト レジスタ HCシリーズ
nexperia¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8
Nexperia 74シリーズ インバータ
nexperia¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか7日以内出荷仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 VRoHS指令(10物質対応)対応