カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ディスクリート(6)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • 東芝(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • onsemi(14)
  • DiodesZetex(4)
  • STMicro(1)
  • Texas Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc14」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia 74HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74HCシリーズ インバータnexperia
35,980税込39,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74シリーズ インバータ nexperiaNexperia 74シリーズ インバータnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperiaNXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1本(57個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP HCシリーズ インバータ nexperiaNXP HCシリーズ インバータnexperia
979税込1,077
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)3.1×1.7×1出力方式シングルエンド入力方式シュミットトリガピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6低レベル出力電流(mA)2.6高レベル出力電流(mA)-2最大伝播遅延時間@最大CL190ns@50pFロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり
Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74HCシリーズ フリップフロップnexperia
36,980税込40,678
1リール(2500個)
7日以内出荷
t4hc140特集