Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia 低電圧アバランシェレギュレータダイオード, 5V, 250 mW, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia Nチャンネル MOSFET, 30 V, 100 A, 3 ピン パッケージTO-220ABnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 225mA, 250V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 65 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 12 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 30 V, 100mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 250 mW, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia PNP トランジスタ, 45 V, 500mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN トランジスタ, 250 V, 50 mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia