カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(120)
  • 東芝(77)
  • カツイチ(75)
  • omron(オムロン)(66)
  • DiodesZetex(49)
  • KITACO(48)
  • TRUSCO(36)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • コクヨ(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • CF POSH(21)
  • Pico Technology(20)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 三菱電機(15)
  • ニツコー熔材工業(14)
  • PITWORK(日産)(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
  • タンガロイ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NS1」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
28,980税込31,878
1リール(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
849税込934
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
439税込483
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組 nexperiaNexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組nexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ インバータ nexperiaNexperia 4000シリーズ インバータnexperia
1,798税込1,978
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74HCシリーズ フリップフロップnexperia
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HCT バッファ nexperiaNexperia HCT バッファnexperia
919税込1,011
1セット(75個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータnexperia
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータnexperia
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
35,980税込39,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
24,980税込27,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 74シリーズ インバータ nexperiaNexperia 74シリーズ インバータnexperia
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 LVシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1袋(38個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ インバータnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
369税込406
1袋(30個)
欠品中
仕様ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCシリーズ ロジックゲートnexperia
289税込318
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOPnexperia
899税込989
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 LVCシリーズ インバータnexperia
869税込956
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
999税込1,099
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータnexperia
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperiaNexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)nexperia
859税込945
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1セット(57個)
7日以内出荷
Nexperia スイッチングダイオード nexperiaNexperia スイッチングダイオードnexperia
1,298税込1,428
1袋(200個)
7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74HCシリーズ インバータnexperia
35,980税込39,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOPnexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74AHC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
nsn特集