カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- エスコ(4)
- クルーズ(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- TRUSCO(2)
- INFINEON(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ParkerTAIYO(66)
- SMC(98)
- SUGICO(スギコ)(6)
- VISHAY(5)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- イチネンTASCO(12)
- サンドビック(9)
- スバル(17)
- ヨドノ(11)
- 三笠産業[工具](8)
- 三菱電機(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ab150」の検索結果

Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥919税込¥1,0111袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応