カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • SMC(188)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • Texas Instruments(34)
  • onsemi(25)
  • 東芝(21)
  • climbing(クライミング)(18)
  • DiodesZetex(13)
  • 岩田製作所(11)
  • 東日製作所(8)
  • エスコ(7)
  • カネミツ(7)
  • SOURIAU(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • マキタ(6)
  • スリーライン(6)
  • オーム電機(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-14」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperiaNXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
78税込86
1個
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperiaNXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1本(57個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
799税込879
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 LVCシリーズ インバータnexperia
869税込956
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ nexperiaNXP LVC バッファnexperia
749税込824
1袋(75個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOP nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOPnexperia
509税込560
1袋(75個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14ns寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1袋(57個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 LVシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1袋(38個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1セット(57個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 14-Pin SOIC nexperiaバッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 14-Pin SOICnexperia
2,598税込2,858
1袋(57個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:4●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74シリーズ インバータ nexperiaNexperia 74シリーズ インバータnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 4000シリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEFシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia HEFシリーズ ロジックゲートnexperia
61,980税込68,178
1リール(2500個)
7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ ロジック nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックnexperia
1,498税込1,648
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲートnexperia
1,798税込1,978
1セット(57個)
7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74HCシリーズ フリップフロップnexperia
36,980税込40,678
1リール(2500個)
7日以内出荷
Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74HCシリーズ インバータnexperia
35,980税込39,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
肥料141414特集