カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • RS PRO(100)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • STMicro(40)
  • StarTech.com(34)
  • LITTELFUSE(27)
  • onsemi(27)
  • KNIPEX(クニペックス)(21)
  • BOURNS(20)
  • MOXA(20)
  • OSRAM(16)
  • SAMTEC(15)
  • ATEN(15)
  • MICROCHIP(14)
  • SEMTECH(14)
  • Ideal-Tek(13)
  • エスコ(11)
  • VISHAY(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd-2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
58,980税込64,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
719税込791
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 単方向 TVSダイオード nexperiaNexperia 単方向 TVSダイオードnexperia
519税込571
1袋(20個)
7日以内出荷
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオードnexperia
499税込549
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル ESD保護ダイオードnexperia
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
Nexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
839税込923
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
519税込571
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
NXP 2チャンネル 単方向 ESD保護アレイ nexperiaNXP 2チャンネル 単方向 ESD保護アレイnexperia
1,198税込1,318
1袋(75個)
7日以内出荷
仕様【ESD保護】あり、NUP1301シリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia.NXPSemiconductors社製のNUP1301シリーズは、レールツーレール構成の1本の信号ラインを保護するために設計された、超低静電容量静電気放電(ESD)保護ダイオードの一連の製品です。長さ(mm)3ピン数(ピン)3ダイオードシリーズRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150パッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大逆スタンドオフ電圧(V)80最大クランピング電圧(V)20最小ブレークダウン電圧(V)100ピークパルスパワー消費(W)200最大ピークパルス電流(A)11
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 200W, 44V, 3-Pin SOT-23 nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 200W, 44V, 3-Pin SOT-23nexperia
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 5mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 160W, 40V, 2-Pin I-IGIA nexperiaNexperia 単方向 ESD保護ダイオード, 160W, 40V, 2-Pin I-IGIAnexperia
399税込439
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 40V最小ブレークダウン電圧 = 17.6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = I-IGIA最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 160W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル ESD保護アレイ, 6-Pin TSOP nexperiaNexperia 4チャンネル ESD保護アレイ, 6-Pin TSOPnexperia
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.7mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイ nexperiaNexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイnexperia
899税込989
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23 nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23nexperia
669税込736
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 1mmPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ nexperiaNexperia 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイnexperia
849税込934
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
639税込703
1袋(20個)
欠品中
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオードnexperia
499税込549
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 双方向 TVSダイオード, 500W, 33V, 2-Pin UMD nexperiaNXP 双方向 TVSダイオード, 500W, 33V, 2-Pin UMDnexperia
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 33V最小ブレークダウン電圧 = 7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 15AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 2-Pin UMD nexperiaNexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 2-Pin UMDnexperia
579税込637
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応