カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • MICROCHIP(26)
  • RS PRO(11)
  • STMicro(9)
  • KEMET(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SEMTECH(4)
  • DiodesZetex(3)
  • onsemi(3)
  • SMC(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • DESCO(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esd200」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード, 200W, 12V, 6-Pin TSOP nexperiaNexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード, 200W, 12V, 6-Pin TSOPnexperia
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 5.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOP最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 800nAESD (静電気放電)保護単方向ダイオードアレイ、PESDシリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 200W, 44V, 3-Pin SOT-23 nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 200W, 44V, 3-Pin SOT-23nexperia
969税込1,066
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 44V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 5mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
959税込1,055
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 2-Pin UMD nexperiaNexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 2-Pin UMDnexperia
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23 nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23nexperia
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 1mmPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオードnexperia
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応