カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(5)
  • PITWORK(日産)(11)
  • UNION(ユニオン産業)(8)
  • サンエレメント(4)
  • グリフィン(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • SMC(779)
  • onsemi(74)
  • 黒田精工(72)
  • シグマ光機(59)
  • カツイチ(52)
  • DiodesZetex(36)
  • 東芝(31)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • PICO TECHNOLOGY(28)
  • STMicro(21)
  • ON SEMICONDUCTOR(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns004」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperiaNexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
129税込142
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34 nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34nexperia
369税込406
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperiaNXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
78税込86
1個
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperiaNXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1本(57個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組 nexperiaNexperia スイッチングダイオード コモンカソードペア2組nexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Quad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14 nexperiaQuad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14nexperia
2,998税込3,298
1セット(57個)
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー:4000●ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-4.2mA●低レベル出力電流 Max:4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:3 V●4000シリーズロジックゲート、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34 nexperiaNexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
6,198税込6,818
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード, 200mA, 100V, 2-Pin MiniMELF nexperiaNexperia 整流ダイオード, 200mA, 100V, 2-Pin MiniMELFnexperia
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniMELFダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 3.7mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
199税込219
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1袋(57個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 14-Pin SOIC nexperiaバッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 14-Pin SOICnexperia
2,598税込2,858
1袋(57個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:4●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-6mA●低レベル出力電流 Max:6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:36ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Max:5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCTシリーズ ロジックゲートnexperia
1,798税込1,978
1セット(57個)
7日以内出荷
Nexperia HEF バッファ nexperiaNexperia HEF バッファnexperia
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
35,980税込39,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 LVシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1袋(38個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74 HCTシリーズ フリップフロップnexperia
1,298税込1,428
1セット(57個)
7日以内出荷
Nexperia 74HCTシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74HCTシリーズ インバータnexperia
39,980税込43,978
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジック nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックnexperia
1,498税込1,648
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEFシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia HEFシリーズ ロジックゲートnexperia
61,980税込68,178
1リール(2500個)
7日以内出荷
Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入 nexperiaNチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入nexperia
179,800税込197,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:184 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:44 ns●RoHS適合状況:適合●コード番号:170-4884アズワン品番68-4150-95
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 3 A, 4 ピン パッケージSOT-223 (SC-73) nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 3 A, 4 ピン パッケージSOT-223 (SC-73)nexperia
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 90 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.8 W標準ターンオフ遅延時間 = 20nSNチャンネルMOSFET、100 V以上、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷