カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(3)
  • SMC(680)
  • DiodesZetex(26)
  • MICROCHIP(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(16)
  • アズワン(14)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • 島津製作所(11)
  • INFINEON(10)
  • ニッサン(9)
  • ESTERA(9)
  • Texas Instruments(9)
  • CKD(7)
  • ALLIANCE MEMORY(7)
  • BRAND(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 三木プーリ(5)
  • PITWORK(日産)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns32」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータnexperia
849税込934
1袋(50個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88nexperia
309税込340
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = トランシーバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 31.8ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
379税込417
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2 ns @ 5 V, 3 ns @ 3.3 V, 3.2 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperiaNXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
78税込86
1個
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力nexperia
959税込1,055
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータnexperia
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOIC nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1袋(57個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:バッファ●1チップ当たりのチャンネル数:6●入力タイプ:CMOS, LVTTL●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.5ns●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●動作供給電圧 Min:1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOP nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOPnexperia
509税込560
1袋(75個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14ns寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74A nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74Anexperia
949税込1,044
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 6ピン SC-88 nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 6ピン SC-88nexperia
549税込604
1袋(40個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.1ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.3 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
389税込428
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.5 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応