カテゴリ

  • 制御機器(73)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(59)
  • omron(オムロン)(90)
  • 日東工業(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18,696)
  • SMC(5,389)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(441)
  • 三菱マテリアル(361)
  • イトーキ(335)
  • エスコ(155)
  • シングウ(新宮商行)(147)
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • フェリック(103)
  • サンワサプライ(97)
  • NXP(92)
  • 住友電工ハードメタル(83)
  • リンクサス(Linxas)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nx」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
2,298税込2,528
1袋(150個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFETnexperia
1,298税込1,428
1袋(250個)ほか
7日以内出荷
Nexperia N Pチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperiaNexperia N Pチャンネル トレンチ型 MOSFETnexperia
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
NXP 74LVC1GX04GW 水晶発振器ドライバ nexperiaNXP 74LVC1GX04GW 水晶発振器ドライバnexperia
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74LVC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 6寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperiaNXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
78税込86
1個
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン SOT-23 nexperiaNXP 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V, 3ピン SOT-23nexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.495 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 3 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mmTL431シャントレギュレータ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperiaNXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperiaNXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperiaNXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1本(57個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT nexperiaNXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMTnexperia
689税込758
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Max = +150 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMT nexperiaNXP NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin UMTnexperia
669税込736
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMTピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.1 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 0.21、1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOPnexperia
379税込417
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2 ns @ 5 V, 3 ns @ 3.3 V, 3.2 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力nexperia
359税込395
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ バッファ / コンバータ, 3ステート 非反転, 1.2~5.5 V, 6-Pin SC-88nexperia
309税込340
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = トランシーバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-88ピン数 = 6高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 31.8ns寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.2 VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP マルチプレクサ 5-Pin nexperiaNXP マルチプレクサ 5-Pinnexperia
989税込1,088
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP NPN トランジスタ 表面実装 nexperiaNXP NPN トランジスタ 表面実装nexperia
379税込417
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
NXP エンコーダIC nexperiaNXP エンコーダICnexperia
569税込626
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVT バッファ nexperiaNXP LVT バッファnexperia
649税込714
1袋(16個)
7日以内出荷
NXP HCT バッファ nexperiaNXP HCT バッファnexperia
729税込802
1袋(40個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ nexperiaNXP LVC バッファnexperia
499税込549
1袋(40個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP ツェナーダイオード nexperiaNXP ツェナーダイオードnexperia
139税込153
1リール(15個)ほか
7日以内出荷
NXP AUP バッファ nexperiaNXP AUP バッファnexperia
599税込659
1袋(40個)
7日以内出荷
NXP NPN ダーリントンペア nexperiaNXP NPN ダーリントンペアnexperia
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP HCシリーズ インバータ nexperiaNXP HCシリーズ インバータnexperia
979税込1,077
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)3.1×1.7×1出力方式シングルエンド入力方式シュミットトリガピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSC-74A実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)6低レベル出力電流(mA)2.6高レベル出力電流(mA)-2最大伝播遅延時間@最大CL190ns@50pFロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力あり
NXP カウンタ IC HCシリーズ nexperiaNXP カウンタ IC HCシリーズnexperia
2,798税込3,078
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNXP 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
559税込615
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP デュアル NPN トランジスタ nexperiaNXP デュアル NPN トランジスタnexperia
879税込967
1袋(20個)
7日以内出荷
NXP シングル8 1 マルチプレクサ nexperiaNXP シングル8 1 マルチプレクサnexperia
2,198税込2,418
1セット(50個)
7日以内出荷
NXP AHCシリーズ 1 インバータ nexperiaNXP AHCシリーズ 1 インバータnexperia
399税込439
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP PNP トランジスタ 表面実装 nexperiaNXP PNP トランジスタ 表面実装nexperia
399税込439
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
NXP デュアルSPST 双方向スイッチ nexperiaNXP デュアルSPST 双方向スイッチnexperia
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP シングルSPST マルチプレクサ nexperiaNXP シングルSPST マルチプレクサnexperia
499税込549
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS構成シングルSPST入力信号シングエンドピン数(ピン)5出力信号シングルエンド電源タイプシングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)3、5パッケージTSSOPスイッチ種類アナログ実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1最大パワー消費(mW)250
NXP 74 AHCTシリーズ インバータ nexperiaNXP 74 AHCTシリーズ インバータnexperia
569税込626
1袋(50個)
7日以内出荷
NXP 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNXP 74 LVCシリーズ インバータnexperia
989税込1,088
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート nexperiaNXP 74 HCTシリーズ ロジックゲートnexperia
999税込1,099
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
NXP 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNXP 74 HCシリーズ インバータnexperia
919税込1,011
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 単方向 TVSダイオード  600W nexperiaNXP 単方向 TVSダイオード 600Wnexperia
939税込1,033
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
NXP 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNXP 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
679税込747
1セット(40個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応