「sc-2c」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = UMDツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥629
税込¥692
5日以内出荷
仕様【ツェナー電圧許容性】2%、ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
長さ(mm)1.8
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
タイプ【ツェナー】電圧レギュレータ
電流(mA)【テスト】5
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
最大消費電力(mW)300
エレメント使用本数【1チップ当たり】1
動作温度(℃)-65
漏れ電流(μA)【最大逆】2
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)【最大ツェナー】60
パッケージSOD-323
1リール(3000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード