3ページ目:

1,091件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH200形 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形三ツ星ベルト
7,698税込8,468
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルトVロープ〈穴あきベルト〉三ツ星ベルト
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルトセット治具付三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
1,298税込1,428
1本
当日出荷から20日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4三ツ星ベルト
101,980税込112,178
1個
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体三ツ星ベルト
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品材質合成ゴム
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 4PK三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から7日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(6件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から21日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T80歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
6,290税込6,919特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
平ベルトハーバー 三ツ星ベルト平ベルトハーバー三ツ星ベルト
9,698税込10,668
1本
予約販売
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に仕様側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色ベルト幅(mm)50規格JIS3種相当品プライ数5P
プレンVロープ 三ツ星ベルトプレンVロープ三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から11日以内出荷
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト M形 白 三ツ星ベルトVベルト M形 白三ツ星ベルト
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
白色なので黒い粉がでず、縫製商品などが汚れにくい。
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
タイミングベルト XL025形 三ツ星ベルトタイミングベルト XL025形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 8PK三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
ベルト形PK
タイミングベルトH075形 三ツ星ベルトタイミングベルトH075形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
ローエッジプレンベルト 三ツ星ベルトローエッジプレンベルト三ツ星ベルト
639税込703
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
用途自動車用エンジン補機駆動
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト冷凍機用リブスターベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
629税込692
1本
5日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
純正品番9934211070
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
タイミングプーリ MXL形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ MXL形(アルミタイプ)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質高力アルミニウム形状B形種類タイミングプーリ
VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトD形(スタンダード)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
279税込307特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
Vベルト M形 三ツ星ベルトVベルト M形三ツ星ベルト
809税込890
1個
当日出荷
レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル角度(°)40
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
スリーブロール 三ツ星ベルトスリーブロール三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
幅(mm)50(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5
スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
599税込659
1個
翌日出荷から20日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS14M 400型三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト
629税込692
1本
翌々日出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
純正品番89816382109140100000