カテゴリ
- メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- KITO(キトー)(103)
- SMC(50)
- RS PRO(21)
- さくら電子(20)
- IDEC(和泉電気)(15)
- CKD(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- omron(オムロン)(9)
- TRUSCO(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- ナベヤ(7)
- 山洋電気(6)
- TDK(5)
- 岩田製作所(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100s5m」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10呼び幅(mm)100適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.48
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形
三ツ星ベルト¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から11日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーA形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーB形適合ベルトS5M