カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「100s4.5m」の検索結果

スーパートルクシンクロベルトSTS 100S4.5M
バンドー化学(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)10.0ピッチ(mm)4.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
切削タップ用下穴チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
STSプーリ S4.5M
バンドー化学¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から27日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S4.5MRoHS指令(10物質対応)対応
ムゲン 片面使用 M-1S 20T用 100mm
明大¥279,800税込¥307,7801本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維