カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- サンコー(三甲)(5)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- 日野自動車(3)
- ビシャモン(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ハリケーン(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- KSフィルター(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ANEX(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- シンワ測定(1)
- スズキ(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「150-1150」の検索結果
特価

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57