カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(5)
  • シヤチハタ(4)
  • SMC(2)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • バートル(1)
  • コミネ(1)
  • ジェラルディ(1)
  • ラフアンドロード(1)
  • Optibelt(1)
  • SIEMENS(1)
  • D'Addario(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
  • サンシャインランド社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160xl」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
919税込1,011特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ