カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(9)
  • 鈴木ブロンズ継手(8)
  • トヨタ(5)
  • 日野自動車(5)
  • KTM(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • ブランソン(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • いけうち(3)
  • カーメックス(2)
  • スズキ(2)
  • フジ矢(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Vesrah(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • フジテックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「303-150」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
1,598税込1,758
1本
当日出荷から20日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm三ツ星ベルト
1,498税込1,648
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)15材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96三ツ星ベルト
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から51日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
50日以内出荷
スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。
材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
伝導部品カテゴリ