カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(38)
  • SMC(33)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 椿本チエイン(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • TRUSCO(7)
  • KEMET(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • CAMDENBOSS(5)
  • EBM PAPST(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • オークラ輸送機(4)
  • 協育歯車(4)
  • 寺岡製作所(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1170」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

    三ツ星ベルト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
輪ゴム 170特集