カテゴリ

  • 作業服(132)
  • メカニカル部品(63)
  • テープ(19)
  • バイク純正部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1181」の検索結果

279件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性銅箔テープ 1181

    3M(スリーエム)
    ¥2,993税込¥3,292
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.003粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
  • 銅テープ 幅 50.8mm 長さ 16m 1181 3M(スリーエム)

    銅テープ 幅 50.8mm 長さ 16m 1181

    3M(スリーエム)
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅シールド付きテープ - 1181タイプ 3M 1181テープは、軟銅ホイルの裏地と独自の導電性のあるアクリル系感圧接着剤で構成されています。 片面が導電性アクリル系接着剤でコーティングされた、滑らかな銅テープ 電磁気又は無線電気を遮蔽する用途向けに設計 溶剤、紫外線、湿度、カビに対する耐性が高い はんだ付け適しています
    仕様●トータル厚さ:0.07mm●フォイルの厚さ:0.04mm●幅:50.8mm●長さ:16m●導電率:導電性●接着強度:3.8 N/cm●接着材料:アクリル●めっき材質:なし●引張強度:44N/cm●最高温度抵抗:+130℃●最低温度抵抗:-30℃●モデル番号:3M 1181●RoHS適合状況:適合●コード番号:167-9376アズワン品番68-4149-69
  • 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
  • 導電性銅箔粘着テープ NO.8323 寺岡製作所

    導電性銅箔粘着テープ NO.8323

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
  • 導電性銅箔テープ マクセル

    導電性銅箔テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
    用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。色ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
  • 銅箔テープ ニトムズ

    銅箔テープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
    用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C

    3M(スリーエム)
    ¥1,859税込¥2,045
    1巻
    5日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
  • 銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所

    銅箔粘着テープ NO.831S

    寺岡製作所(27件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
  • 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥2,993税込¥3,292
    1巻
    5日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
  • S/P イスズ 14-1181-M3 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-1181-M3 ナカノ

    NAKANO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51413-118-1・1-51413-118適合メーカーISUZU
  • サイドFワンピ PP1181C ゴールドウイン
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    サイドFワンピ PP1181C

    ゴールドウイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1着
    7日以内出荷から62日以内出荷
    十分な防塵性能とソフトな風合いの快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したサイドファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられています。
    仕様サイドファスナー型二重袖、裾ゴム、インナーエアループ仕様、左袖ペン差し材質プリータSCXグレードクラス100~
  • 導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • 【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性銅箔テープ CU-18C

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,304税込¥1,434
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去テープ幅(mm)5~150基材電解銅箔18μm粘着剤アクリル系(導電性粒子分散)主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)3.2剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.04特性導電性、難燃性サービス分類オーダー・加工
  • 導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

    寺岡製作所(80件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
    用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色シルバー
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質銅テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性銅箔テープ 2245

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,869税込¥2,056
    1巻
    4日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
  • 導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ

    3M(スリーエム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
    用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
  • ステンレス六角ナット1種 コノエ

    ステンレス六角ナット1種

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3000個)
    当日出荷
    片面面取りの一般的な六角ナットです。
    仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • 導電性銅箔両面テープ NO.792 寺岡製作所

    導電性銅箔両面テープ NO.792

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
    用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色
  • 低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻
    当日出荷
    低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Gemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 250×3mm Phenomenex

    Gemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 250×3mm

    Phenomenex
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離
    長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7342-23内径(mm)3細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
  • Gemini(R) 3μm NX-C18 110A、LCカラム 250×3mm Phenomenex

    Gemini(R) 3μm NX-C18 110A、LCカラム 250×3mm

    Phenomenex
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:極端なpH条件下での高効率の分析または分取分離
    長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7342-49内径(mm)3細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相NX-C18分離モード逆相
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 集じん機(乾湿両用) マキタ

    集じん機(乾湿両用)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
    用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など吸込仕事率(W)300質量(kg)12.4集塵容量(L)22電源(V)単相100吸水量(L)20付属品ホース(内径38mm×2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(192562-3)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋 10枚入(A-32340)、アクセサリバッグ(A-46040)トラスコ品番414-1181長さ(mm)552幅(mm)398高さ(mm)569タイプ乾湿両用内径(Φmm)パイプ:38電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5最大風量(m3/min)3.5騒音レベル(dB(A))65真空度(kPa)22最大真空圧(kPa)22
  • カバー L.バ*NHA30M* 88118MGE003ZA ホンダ

    カバー L.バ*NHA30M* 88118MGE003ZA

    ホンダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番88118-MGE-003ZA
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • ハイスタッフ タジマツール(TJMデザイン)

    ハイスタッフ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
  • ガスケット シリンダヘッド 1 3M8-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 3M8-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(VESRAH)HG-2028
  • ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム)

    ラジアル・ブリッスルディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(1箱×48個)
    当日出荷から11日以内出荷
    研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
  • Gemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 00C-4439シリーズ Phenomenex

    Gemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 00C-4439シリーズ

    Phenomenex
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離
    長さ(mm)75フォーマット形式Column細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
  • Gemini(R) 3μm NX-C18 110A、LCカラム 00A-4453シリーズ Phenomenex

    Gemini(R) 3μm NX-C18 110A、LCカラム 00A-4453シリーズ

    Phenomenex
    ¥123,999~税込¥136,399~
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:極端なpH条件下での高効率の分析または分取分離
    長さ(mm)30フォーマット形式Column細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相NX-C18分離モード逆相
  • シフトペダルアセンブリ 3MB-18110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトペダルアセンブリ 3MB-18110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット シリンダヘッド 1 3MA-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 3MA-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • 六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO

    六角ナット1種 真鍮ニッケル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(160個)
    当日出荷
    仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約100、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060300 HARWIN

    HARWIN コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060300

    HARWIN
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 7.82mm幅 = 2.54mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応