カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- アズビル金門(6)
- FUJIOH(富士工業)(6)
- エスコ(3)
- オキナ(1)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- LEC(レック)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ミネックスメタル(1)
- TKG(1)
- 友屋(1)
- なんつね(1)
- ナカオアルミ(1)
- Optibelt(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「480h150」の検索結果
特価

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H