カテゴリ
- 物流用品(6)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 住設機器(4)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EBM(江部松商事)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- TKG(1)
- アイシン精機(2)
- アズワン(1)
- イシガキ産業(1)
- エスコ(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ダルトン(1)
- ナカオアルミ(1)
- バンドー化学(1)
- ヨドノ(3)
- リス(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱電機(4)
- 平野製作所(2)
- 酒井医療(2)
- 長谷川工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「510h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:1295mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2907アズワン品番65-8013-61
ゴミ箱 ポリペール 丸型
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄
平野製作所¥46,880税込¥51,5681個当日出荷かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360
カボチャカッター ステンレス柄
TKG¥51,980税込¥57,1781個当日出荷2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用質量(kg)6間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150刃の厚さ(mm)3刃渡り(mm)360TKG品番9-0686-0201
組立コンテナ台車 dozop
長谷川工業(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台翌日出荷組立簡単なコンパクト樹脂製台車 組立は工具不要!パーツを差し込むだけでOK質量(kg)2.6耐荷重(kg)115床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)495×505荷台寸法(幅)(mm)505荷台寸法(奥行)(mm)495
510x985x685mm 溶接機用ワゴン
エスコ¥54,600税込¥60,0601台翌日出荷。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄
かぼちゃカッター 薄刃タイプ
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
竹製 揚げザル 51cm
イシガキ産業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷直径(内径)mm:480TGK品番1-0271-1205材質ステンレス、銅線、竹外径×高さH(Φmm×mm)510×150
コンパクト交流電源
菊水電子工業¥679,800~税込¥747,780~1台ほか4日以内出荷から106日以内出荷耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
うさぎ元気 バニーグレードアルファルファ
minimal LAND¥599税込¥6591袋(500g)4日以内出荷栄養が豊富なプレミアムグレードのアルファルファを厳選しました。高栄養価なマメ科牧草アルファルファは、成長期や妊娠・授乳期、換毛期などの栄養補給に適しています。成分(保証成分)粗たん白質18.0%以上、粗脂肪1.1%以上、粗繊維30.8%以下、粗灰分10.9%以下、水分16.2%以下、カルシウム1.4%。リン0.2%質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×510原材料(成分)アルファルファ対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
SUSTIMADE 丸70・90型 フタ
リス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷用途ライトグレーの丸型ペール、容量75・90L用のフタです。材質PP(再生材35%以上配合)寸法(mm)Φ510××H150
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットディスプレイスタンドセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥74,980~税込¥82,478~1セット(117点組)ほか5日以内出荷寸法(mm)510W×150H×230T質量(g)13000差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
デラックスストラップウェッジ
酒井医療¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷ウェッジからの転げ落ちを防止する2本のストラップ付き。 2本のストラップで臀部のあたりをしっかり締めて、ウェッジ上での適切なポジションを保持します。ストラップ長(mm)400
3/8"(9.5mm)SQ. ソケットディププレイスタンドセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥80,980~税込¥89,078~1セット(126点組)ほか5日以内出荷寸法(mm)510W×150H×230T差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(90cm幅)
三菱電機¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
帰宅支援21点セット ワンショルダーバック
香彩堂¥22,980税込¥25,2781セット8日以内出荷日本防炎協会認定商品。 噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。 緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット)材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット)内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本)カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷規格M6X25部品名称6カクボルトSW図解NoMRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.29、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.43、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.29、SSA-C421 カクハン部品_No.22、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.66、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.58、SSA-V602C-DX DPF部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.12、SSA-V602C DPF部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.60、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.36
タイユホース
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考※新タイプ規格BS-9X1BX350L部品名称タイユホース図解NoMRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.29、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.47、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.29、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.29、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
6カクボルト M10X30X26
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M10X30X26部品名称6カクボルト M10X30X26図解NoSSA-C421 操作レバー部品_No.20、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.19、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.29、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MRS40H-150 フレーム部品_No.35、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.25、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.26、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.27、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.25、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.39など
FIBER LADDER(ファイバーラダー)
ダルトン¥19,800税込¥21,7801個13日以内出荷道具にこだわる人の脚立。作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。スタンダードなデザインの脚立です。上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。我が家の脚立はこれで決まりました。用途工具などを差して置ける脚立材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC耐荷重(kg)約150
















![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)