カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
    • リブベルト(9)
  • メカニカル部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(9)
  • PITWORK(日産)(15)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • スズキ(19)
  • ホンダ(63)
  • 鹿島化学金属(UKB)(36)
  • brother(ブラザー)(23)
  • 日本製線(21)
  • S.G.E(16)
  • エコリカ(12)
  • JIT(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ワゴジャパン(9)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • 帝金(9)
  • Optibelt(9)
  • SMC(8)
  • ニッタン(NITTAN)(8)
山数
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
ベルト長さ(mm)
  • 1000未満(6)
  • 1000~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(3)
メーカー
  • UDトラックス(1)
  • いすゞ(1)
  • スバル(1)
  • ダイハツ(3)
  • トヨタ(3)
  • ホンダ(2)
  • マツダ(1)
  • レクサス(1)
  • 三菱(1)
  • 日産(1)
  • 日野(1)
ベルト形
  • PK型(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4pk」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 4PK

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    主な適合純正品番389205YS003山数4ベルト長さ(mm)780メーカーホンダベルト形PK
  • リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 4PK

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733メーカーダイハツ、スバル、トヨタベルト形PK
  • スターフィットベルト 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
    用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
  • スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト ベルト単品

    三ツ星ベルト(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • スターフィットベルト単体 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト単体

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
    主な適合純正品番1752150M41、1752150M40、1A3918381、1A3918381Aメーカースズキ、マツダ
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材EPDM、特殊配合剤を含み異音発生を抑制したリブスターベルト。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
    参考品番9004A-91070,1H02-15-906型式S403U,S413U,S403P,S413P,S403M,S413M,S403V,S413V,S403F,S413F,S403Z,S413Zメーカートヨタ、ダイハツ、マツダ代表車種タウンエーストラック(バン)、グランマックストラック(カーゴ)、ボンゴトラック(バン)
  • スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルトセット治具付

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト ベルト単品

    三ツ星ベルト
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形

    三ツ星ベルト
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフィットベルト治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト治具付

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷
    スターフィットはプーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。 スターフィット補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    主な適合純正品番11950-EB70B,AY14N-40746,119A0-EB70B,11950-5060B型式E26主な適合車種NV350、キャラバン(17.03~)
  • スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト 治具付

    三ツ星ベルト
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    メーカートヨタ、ダイハツ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
関連キーワード
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk