三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形

三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 - 三ツ星ベルト

リブスターベルト
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。
・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。
高い伝動容量が得られます。
・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。
高速伝動ができます。
・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。
・通常の使用条件下で98%の伝達効率。
コンパクトな設計が可能です。
構成材料
・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。
・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。
・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。
・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。

形状
PK
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
5
寸法P(mm)
3.56±0.05
寸法c(mm)
2.7
角度θ(°)
40
内容量
1個
全49種類を絞り込む
ベルト長さ(mm)
山数
ベルト形
有効外周長さ(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
山数
寸法a(mm)
ベルト長さ(mm)
有効外周長さ(mm)
ベルト形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
748106914PK1450414.241450【ベルト】1450PK形
¥8,110
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
748107004PK1480414.241480【ベルト】1480PK形
¥8,110
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
748107094PK1800414.241800【ベルト】1800PK形
¥9,190
¥8,598
¥9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
748107184PK965414.24965【ベルト】965PK形
¥6,330
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
748107274PK970414.24970【ベルト】970PK形
¥6,330
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
748118205PK1450517.81450【ベルト】1450PK形
¥12,070
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
748118295PK1480517.81480【ベルト】1480PK形
¥12,070
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
748118385PK1800517.81800【ベルト】1800PK形
¥13,680
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
748118475PK2008517.82008【ベルト】2008PK形
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
748118565PK2040517.82040【ベルト】2040PK形
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
748118655PK915517.8915【ベルト】915PK形
¥9,210
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
748118815PK965517.8965【ベルト】965PK形
¥9,500
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
748118905PK970517.8970【ベルト】970PK形
¥9,500
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481497910PK14501035.61450【ベルト】1450PK形
¥20,170
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481498810PK14801035.61480【ベルト】1480PK形
¥20,170
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481499710PK18001035.61800【ベルト】1800PK形
¥22,860
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481500610PK9651035.6965【ベルト】965PK形
¥15,770
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481511010PK9701035.6970【ベルト】970PK形
¥15,770
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
748152416PK1450621.361450【ベルト】1450PK形
¥12,070
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
748152506PK1480621.361480【ベルト】1480PK形
¥12,070
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
748152596PK1800621.361800【ベルト】1800PK形
¥13,680
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
748152686PK965621.36965【ベルト】965PK形
¥9,500
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
748152776PK970621.36970【ベルト】970PK形
¥9,500
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
748158557PK1340724.921340【ベルト】1340PK形
¥15,470
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
748158717PK1450724.921450【ベルト】1450PK形
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
748158807PK1480724.921480【ベルト】1480PK形
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
748158897PK1800724.921800【ベルト】1800PK形
¥18,360
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
748158987PK965724.92965【ベルト】965PK形
¥12,580
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
748159077PK970724.92970【ベルト】970PK形
¥12,580
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
748164408PK1450828.481450【ベルト】1450PK形
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
748164498PK1480828.481480【ベルト】1480PK形
¥16,180
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
748164588PK1800828.481800【ベルト】1800PK形
¥18,360
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
748164678PK965828.48965【ベルト】965PK形
¥12,580
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
748164768PK970828.48970【ベルト】970PK形
¥12,580
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
748169059PK1450932.041450【ベルト】1450PK形
¥20,170
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
748169219PK1480932.041480【ベルト】1480PK型
¥20,170
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
748169309PK1800932.041800【ベルト】1800PK型
¥22,860
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
748169399PK965932.04965【ベルト】965PK型
¥15,770
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
748169489PK970932.04970【ベルト】970PK型
¥15,770
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481695711PK14501139.161450【ベルト】1450PK型
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481696611PK14801139.161480【ベルト】1480PK型
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481697511PK18001139.161800【ベルト】1800PK型
¥27,340
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481699111PK9651139.16965【ベルト】965PK型
¥18,990
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481700011PK9701139.16970【ベルト】970PK型
¥18,990
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481700912PK14501242.721450【ベルト】1450PK型
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7481701812PK14801242.721480【ベルト】1480PK型
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481702712PK18001242.721800【ベルト】1800PK型
¥27,340
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481703612PK9651242.72965【ベルト】965PK型
¥18,990
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7481704512PK9701242.72970【ベルト】970PK型
¥18,990
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする