カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4pk970」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形三ツ星ベルト
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
リブスターベルト・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40