カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- Kawasaki(20)
- ホンダ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- コガネイ(1)
- バンドー化学(1)
- ベン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ステッドラー(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- RS PRO(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5m925」の検索結果
特価

ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応