カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「5m975」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    439税込483
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 100S5M

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)10構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S5M

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)15構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
  • メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
    高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)5.26寸法PLD(mm)0.5715材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形5M
  • 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • 監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)975耐荷重(kg)10
  • BOLT,SPECIAL 6MM  90005MY9750 ホンダ

    BOLT,SPECIAL 6MM 90005MY9750

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505MM9760 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505MM9760

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505MM9730 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505MM9730

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,TIRE CAUTION  87505MM9720 ホンダ

    MARK,TIRE CAUTION 87505MM9720

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL COLO*TYPE2*  87565MM9770ZB ホンダ

    LABEL COLO*TYPE2* 87565MM9770ZB

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565MM9770ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565MM9770ZA

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1975 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1975

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
  • 電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 2.8t DA DAシリーズ

    象印チェンブロック
    399,800税込439,780
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
  • 電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 揚程6m

    象印チェンブロック
    519,800税込571,780
    1台
    11日以内出荷