カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • ホンダ(122)
  • 大阪魂(85)
  • サンドビック(46)
  • 鹿島化学金属(UKB)(38)
  • コミネ(37)
  • Optibelt(27)
  • PITWORK(日産)(25)
  • TRUSCO(23)
  • KANON(中村製作所)(22)
  • スズキ(21)
  • 修理(21)
  • 日本製線(21)
  • 日本ニューマチック工業(20)
  • Merck(メルクミリポア)(19)
  • ParkerTAIYO(14)
  • ニムラ(14)
  • 帝金(13)
  • Wera(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6 pk」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト6PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト6PK

    三ツ星ベルト
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーニッサン主な適合純正品番117204GD0B,11720HG00B,11720HG00C山数6ベルト長さ(mm)1704ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐発音性仕様です。
    用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形

    三ツ星ベルト
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ベルト形PK
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    メーカートヨタ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番4451A123型式CV2Wメーカー三菱代表車種デリカD5
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    冷凍機用リブスターベルトです。
    メーカーデンソー主な適合純正品番1469872480山数6ベルト長さ(mm)1585ベルト形PK
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    耐振動性に優れた特殊仕様のベルトとなります。Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番90916-02770型式GXPA16メーカートヨタ代表車種GRヤリス
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    用途冷凍機専用のベルトになります。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スターフィットベルト 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
    用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。