カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- MAZDA(マツダ)(2)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- イトーキ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7m690」の検索結果

ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
マルチポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷から8日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
マルチポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から7日以内出荷・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。形状7M寸法b(mm)5.3寸法p(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応