カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
    • リブベルト(12)
  • メカニカル部品(2)
    • Vベルト(スタンダード)(2)
絞り込み
メーカー
  • UDトラックス(1)
  • いすゞ(3)
  • スズキ(SUZUKI)(3)
  • スバル(2)
  • トヨタ(4)
  • ホンダ(1)
  • 三菱(3)
  • 日産(2)
  • 日野(1)
山数
  • 4(1)
  • 7(6)
ベルト長さ(mm)
  • 1000未満(5)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(4)
  • 2000~2500未満(3)
ベルト形
  • PK型(6)
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(7)
  • PITWORK(日産)(5)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PGA(3)
  • RECOM(4)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • エスコ(3)
  • クツワ(9)
  • ナベヤ(6)
  • ホンダ(6)
  • ホームテイスト(24)
  • マルアイ(3)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ワゴジャパン(10)
  • 鹿島化学金属(UKB)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7pk」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(180件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト形PK
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ベルト形PK
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
  • リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト PK形

    三ツ星ベルト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番90916-02771メーカートヨタ適合車種ランドクルーザー
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱・屈曲 摩耗性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    メーカートヨタ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。リブベルト標準仕様で、EPDMゴムを使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
    用途FAN参考品番ME427881型式BE740Gメーカー三菱ふそう代表車種ローザ
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形

    三ツ星ベルト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk