カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- 鹿島化学金属(UKB)(38)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- ナビス(アズワン)(16)
- PALL(ポール)(13)
- Optibelt(13)
- 第一計器(11)
- Merck(メルクミリポア)(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- マルアイ(6)
- ナベヤ(6)
- クツワ(5)
- ケナメタル(5)
- PGA(5)
- MDF(エムディーエフ)(5)
- 麻場(5)
- バンドー化学(4)
- ワゴジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
「8pk」の検索結果

リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。用途FAN参考品番52237-23578型式GK5XAB山数8ベルト長さ(mm)1557メーカーUDトラックス代表車種クオンベルト形PK形
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。主な適合純正品番8-98329390-0,SX001-16910型式KV290耐熱温度(℃)100主な適合車種ブルーリボン(15.09~)耐寒温度(℃)-30
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。 また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。参考品番3911565メーカーコマツ代表車種産機