カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • SMC(105)
  • ERECTA(エレクター)(12)
  • オーハウス(7)
  • エスコ(5)
  • ニッサン(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三菱電機(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • 富士電機(1)
  • 日野自動車(1)
  • Adafruit(1)
  • 井筒製作所(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax42」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト e-POWER NX Vベルト AX形三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
e-POWER NX。・e-POWER NXは、送風機やHVAC(暖房・換気・空調)システム向けに開発された環境配慮型の高性能ベルトです。・ダブルコグ形状による高い柔軟性と、屈曲性に優れた心線の採用により、スムーズな動力伝達を実現しました。低発熱ゴム採用による発熱ロス低減。・低発熱の新配合ゴムを採用することで、走行時の発熱が小さくなり、エネルギーロスが低減します。コグ形状改良による屈曲性UP。・上コグのピッチ間を小さくすることで、より屈曲性を向上させ、曲げによるエネルギーロスが低減します。細径心線採用による屈曲性UP。・細い心線を採用することで、ベルトの屈曲性が向上し曲げによるエネルギーロスが低減します。特殊配合ゴム採用による耐摩耗性UP。・耐摩耗性が向上しており、ゴム粉の飛散を抑えることができるので、装置周辺をクリーンに保つことができます。工法見直しによる張力維持性UP。・張力維持性が上がることで、張力の張り直し頻度を減らすことが期待できます。
形状AX
関連キーワード
伝導部品カテゴリ