e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形AXベルト上幅(mm)13.1ベルト高さ(mm)9材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36