カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- THK(27)
- バンドー化学(4)
- イシハシ精工(1)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「l100 thk」の検索結果
特価

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
タイミングプーリ L100形 B形
三ツ星ベルト¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4呼び幅(mm)100プーリーB形適合ベルトL
タイミングプーリ L100形 A形
三ツ星ベルト¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトL