カテゴリ

  • オフィス家具(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電気材料(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afj」の検索結果

関連キーワード
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースオイルAFJ THK

    グリースオイルAFJ

    THK(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
    ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)

    SMC
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)

    SMC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ30
  • メーター セット (1AFJ) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1AFJ)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ40
  • ハーネスフロアー (1AFJ) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AFJ)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (1AFJ) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AFJ)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1AFJ)ハーネス,エンジン MAZDA(マツダ)

    (1AFJ)ハーネス,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1AFJ) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AFJ)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC

    真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ30
  • 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 SMC

    真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ20
  • 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC

    真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ40
  • エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC

    エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
    用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応真空破壊圧力(MPa)0.5以下
  • AFJ - 真空用フィルタ SMC

    AFJ - 真空用フィルタ

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
  • Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント AC6AFJ 錫めっき

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 地巻ワイヤー 丸芳

    地巻ワイヤー

    丸芳(3件のレビュー)
    439税込483
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(cm)36
  • ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具 MAC8(マックエイト)

    ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(1個)
    当日出荷
    スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
    材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
  • アメリカンフェンス用ジョイント金具 ダイマツ

    アメリカンフェンス用ジョイント金具

    ダイマツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと単管(直径31.8・42.7・48.6mm)を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント 金具です。 お互いのフェンスのパイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、どなたでも簡単にフェンスを連結させることができます。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
    質量(g)約90材質メッキシルバー
  • エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC

    エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

    SMC
    309税込340
    1個
    30日以内出荷
    AFJ20-D~AFJ40-D Series アクセサリ(オプション部品)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ユニホイール 3M(スリーエム)

    軸付ユニホイール

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1箱(5個)
    当日出荷
    コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。
    用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり軸径(Φmm)6直径(Φmm)25適合ツールストレートグラインダー幅(mm)25(内径は6mm軸付)研磨材の構造不織布種別ユニホイール/スコッチブライト
  • ジャンボバッグ カフェオレ HEADS(ヘッズ)

    ジャンボバッグ カフェオレ

    HEADS(ヘッズ)
    2,698税込2,968
    1セット(50枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。素材ポリエチレン製ハード型 エンボス加工 片面印刷
  • 地巻ワイヤー U字 丸芳

    地巻ワイヤー U字

    丸芳(1件のレビュー)
    449税込494
    1束(50本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全長(cm)72
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3M 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3M材質PVCベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2M 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2M 専用 】

    エレコム
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF2M材質PVCベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5
  • 子供たびクッション(縫付) 3枚 (藍染) 力王

    子供たびクッション(縫付) 3枚 (藍染)

    力王
    3,398税込3,738
    1足
    4日以内出荷
    子供足袋(縫付)のクッション入りです。
    用途祭り形状ハイカット藍染ハゼ(枚)3特性縫付・マジック仕様靴タイプ足袋
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1M 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1M 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1M材質PVCベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×11.2
  • 子供たびクッション(縫付) 5枚 (藍染) 力王

    子供たびクッション(縫付) 5枚 (藍染)

    力王(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1足
    4日以内出荷
    子供足袋(縫付)のクッション入りです。
    用途祭り形状ハイカット藍染ハゼ(枚)5特性縫付・マジック仕様靴タイプ足袋
  • LEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類 アミューズ

    LEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類

    アミューズ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。
    用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨エコロジー商品省エネ
  • 組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型 アルインコ

    組立不要 フラットウォーク 電動ウォーカー 最大時速10km プログラム12種類 折りたたみ式 超薄型

    アルインコ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    最大時速10km 12種類のプログラム搭載 組立不要 連続使用時間:90分 乗り降りしやすい低床設計 静音設計 移動に便利なキャスター付き 使用制限体重:100kg リモコン搭載 圧迫感を感じさせない超薄型デザイン。本体の厚みもわずか13cmでソファやベッドなどの下にすっきり収納できます メーター表示:時間、速度、距離、カロリー しっかり歩けるベルトサイズ幅40×奥行100cm 折りたたみ時サイズ:幅67×奥行145.5×高さ11cm 傾斜角度:1.5度
    用途運動、エクササイズに。コンパクト 軽量 静音 タブレットトレー付 キャスター付 ウォーキングマシン フィットネス質量(kg)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×127×105
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF2MBR 専用 】

    エレコム
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MBR用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF2MBR材質PVCブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5
  • ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキン

    ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

    フジキン
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MWH 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MBR 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MBR 専用 】

    エレコム
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MBR用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF3MBR材質PVCブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×11.2
  • ジョギングマシン 保護マット付き アルインコ

    ジョギングマシン 保護マット付き

    アルインコ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能。多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。ワンタッチ速度調節ボタン。坂道を走るような負荷で時短、効果的に運動。運動目的に合わせて選べる12種類のプログラムコース。1~10km/hまで細かく調節可能。タブレットを置いてながら運動できるトレー付き。グリップセンサーで心拍数を測定
    用途ウォーキング・ジョギング運動に。エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/モノトーン/黒/白ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消/速度調節/タブレットトレー/プログラム機能付属品保護マット、シリコンオイル材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)29消費電力(W)320電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)60寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:62.5×130×117、折りたたみ時:62.5×69×117制限体重(kg)100
  • デスクシステム アドバンス P脚右片袖4段引出付スタンダード オカムラ(岡村製作所)

    デスクシステム アドバンス P脚右片袖4段引出付スタンダード

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
  • アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック ダイマツ

    アメリカンフェンス 金具ジョイント ブラック

    ダイマツ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス! シックなマットブラックカラー登場!!
    用途お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただ。 けます。 表面がツルっとしているので、室内のインテリアとしても使いやすいです。組み合わせやアレンジは自由自在です。 。ジョイント金具に柱とフェンスを挟み込み、ネジorボルトを閉めるだけで簡単に設置することができます。材質スチールブラック直径(Φmm)31.8質量(g)90表面粉体塗装
  • クッション(R),フロントシート MAZDA(マツダ)

    クッション(R),フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    43,800税込48,180
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(L),フロントシート MAZDA(マツダ)

    クッション(L),フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    57,900税込63,690
    1個
    翌々日出荷
  • X4 Air プレミアムレンズガード insta360

    X4 Air プレミアムレンズガード

    insta360
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4