カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • CCS(シーシーエス)(5)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エスコ(1)
  • クレトイシ(1)
  • CKD(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ハネウェル(1)
  • KGW(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-132」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA132 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA132

    三ツ星ベルト
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ132ベルト長さ(mm)3353寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    スーパー AG-X。カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
農業機械部品カテゴリ